Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Living Now pour applications Grade 1 et Grade 2 livrée avec enjoliveur noir mat 1 module - à équiper d'un plastron de finition
Débit de données jusqu'à 1 gigabit/s - Prise FTP catégorie6 peut être utilisée pour les applications de Grade 1 et Grade 2
Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard
1 module - Noir mat
Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l'accumulation de poussière
Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Living now
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
code couleur
Montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
Avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
Codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Couleur
Composition