Prise Tercia 2 pôles + terre triple spécial goulotte blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 6
  • Modèle type broche de contact de protection
  • couleur blanc

Prise Tercia 2 pôles + terre triple spécial goulotte blanche RAL9010

 
 

Détails du produit

Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps
APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions
RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose
FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré
COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ap-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia ap-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

compatible avec Amazon Alexa

Non

finition métallique

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

49 mm

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de modules (construction modulaire)

6

Nombre de ports USB-C

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

avec éclairage d'orientation

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

compatible IFTTT

Non

largeur d'appareil

135 mm

avec microfusible

Non

repiquage possible

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

transparent

Non

nombre de prises commutables

0

IK

IK05

numéro RAL (équivalent)

9006

finition de la surface

mat

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

22.8 mm

type de fixation

autre

Sensibilité

0 mA

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

impression/marquage

sans

prise inclinée ou inclinable

Non

protection différentielle

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

protection contre les surtensions

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

avec eclips / protection enfant

Non

fréquence

50...60 Hz

avec voyant indicateur

Non

type de connexion

autre

Modèle type

broche de contact de protection

couleur

blanc

Type de pose

autre

Intensité

16 A

tension nominale

250 V

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Nbre de postes

1

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

mécanisme d'éjection

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.