Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise audio XLR 3 pôles femelle Mosaic pour le raccordement d'un microphone ou d'une console distante à un amplificateur - 2 modules finition noir mat
Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
Permet la liaison stéreo de tout périphérique,microphone,ampli,...
Câble préconisé: 1 paire audio blindée
Longueur de câble maxi : 50 m
Noir finition mat
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
nombre de modules (construction modulaire)
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Transparent
bague de support
IK
avec protection contre la poussière
domino
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme