Nombre de modules (construction modulaire)
2
Profondeur d'appareil
38 mm
Classe de protection (IP)
IP20
avec résistance terminale
Non
compatible avec des couvercles tiers
Oui
avec protection contre la poussière
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de connecteur
RJ45 8(8)
raccordement de mise à la terre séparé
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
décharge séparée de câble de traction
Non
Type de fixation
à clipser
encastrement de canal
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
direction de sortie
droit
Type de connexion
contact pour connexion autodénudante
Composition
mécanisme seul