Prise télévision TV-R-SAT Living Now - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV/RD/SAT
  • nombre de sorties 3
  • Modèle type boîte/prise de passage

Prise télévision TV-R-SAT Living Now étoile blindée classeA compatible 4G Lte et DAB+ - 2 modules, livrée avec enjoliveur porte-étiquette transparent et LED intégrée, à équiper d'un support et d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Serrage du câble optimisé
Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 26
Atténuation inférieure à 1,5dB
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
Bornes de connexion blindées avec vis imperdables, 2 modules
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Living now

Prise pour antenne

traitement antibactérien

Non

fréquence prise SAT

950...2400 MHz

fréquence radio

87.5...108 MHz

fréquence TV

5...862 MHz

profondeur min. de la boîte d'encastrement

37.5 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

40 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7015

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2 dB

type de prise

TV/RD/SAT

Type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Non

compatible au modem par câble

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

3

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

boîte/prise de passage

Couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

support de module

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.