Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Odace 2011 - double va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur Odace S525214 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche avec 2 culbuteurs.
Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur.
Il dispose d'une protection IP21D.
Il s'agit d'un interrupteur lumineux à 2 voies à 1 pôle.
Il est respectueux de l'environnement, ce commutateur est également un produit écologique de qualité supérieure.
Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis.
La finition de la surface est brillante.
Il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Son courant nominal est de 10 AX.
Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant.
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale