Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Odace 2011 - va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Ce produit est issu du réemploi
Finition parfaite, délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric
Commande d'éclairage simple au design chic, elle s'adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s'invite avec élégance dans les intérieurs
Accessible à tous et pour tous les quotidiens, il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme
Appareillage encastré, il dispose d'une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l'éclairage en toute simplicité
Il bénéficie d'une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes
Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale