Sortie de câbles 10A Mosaic 2 modules avec borniers et serre-câbles - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • capacité des bornes autre
  • Type de pose encastré
ICON

Sortie de câbles 10A Mosaic 2 modules avec borniers à connexion automatique et serre-câbles pour montage en monoposte ou en multiposte - blanc RAL9003 finition brillante - peut être installé en encastré ou en saillie

 
 

Détails du produit

Sortie de câbles 10A avec borniers Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Équipée de 4 bornes section 1,5mm² à connexion automatique en face avant et arrière pour un raccordement aisé
Avec serre-câbles
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

49.5 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

numéro RAL (équivalent)

9003

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

technique de raccordement

autre

capacité des bornes

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.