Sortie de fil diamètre 8mm Mosaic 1 module avec serre-fil pour montage en monoposte ou en multiposte - blanc RAL9003 finition brillante - peut être installé en encastré ou en saillie
Sortie de fil Mosaic
1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
Avec serre-fil
Pour fil Ø8mm
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
adapté à la classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
technique de raccordement
capacité des bornes
Matériau
Qualité du matériau
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane