Sortie de fil D=9mm - Living Now - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • capacité des bornes sans
  • Type de pose encastré

Sortie de fil D=9mm Living Now - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

 
 

Détails du produit

Sortie d'un diamètre de 9mm
Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 08
Livrée avec serre-câbles
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
1 module
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

28 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

numéro RAL (équivalent)

7015

technique de raccordement

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

capacité des bornes

sans

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Living now

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.