Support à griffes longues pour Mosaic, Céliane ou Soliroc - 1 poste, 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • sens de montage horizontal et vertical
  • Modèle type encastré
ICON

Legrand - Support à griffes longues pour Mosaic/Céliane/Soliroc -pour 1 poste ou 2 modules

 
 

Détails du produit

Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
Pour 1 poste ou 2 modules - Longueur griffes : 37mm
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Batibox

Support pour installation domotique modulaire

avec boîte d'encastrement

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm

Non

type de montage des modules d'insertion

frontal

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une boîte de sol

Non

avec vis

Oui

sens de montage

horizontal et vertical

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

avec clou

Non

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.