Thermostat gallery électronique

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 8 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

Le thermostat électronique WXF315 fait partie de la gamme gallery. 2 modules. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition pour une solution complète gallery.

 
 

Détails du produit

Gallery

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818051

Gamme

Gallery

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

valeur différentielle

0.7...0.7 K

charge de contact max.

8 A

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

250 V

fonctionnement en arrière-plan

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Degré de protection (NEMA)

1

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.5 W

classe de la température de contrôle

IV

nombre de modules (construction modulaire)

2

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

0...50 °C

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec affichage

Non

raccordement

2-fils intégral

Numéro RAL

7011

Profondeur

30 mm

Hauteur

45 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

45 mm

Couleur

gris

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.