Unica - coup de poing arrêt d'urgence à clé - 10 A - NF + NO

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • type de déverrouillage déverrouillage par clé
ICON

Unica - coup de poing arrêt d'urgence à clé - 10 A - NF + NO - H45mmxL45mmxP33,8mm - IP44 - montage : en saillie, pose encastrée - pour système d'installation OptiLine 45 - 2 modules - raccordement : 3 bornes sans vis

 
 

Détails du produit

Assurez la sécurité avec le bouton-poussoir de clé d'urgence Altira. Conçu pour la sécurité industrielle, il fournit une connexion unidirectionnelle fiable pour arrêter instantanément les opérations avec un simple appui, ce qui garantit une réponse rapide dans les situations critiques. La tension de fonctionnement est de 250 VCA à 50 Hz et son courant nominal est de 10 A. La couleur du produit est le jaune. Il est conforme aux normes EN 60529, EN 62262. Les dimensions du produit sont (L) 45 mm x (H) 45 mm x (P) 33,8 mm. Il est doté d'un degré de protection IP44. L'appareil fonctionne à des températures comprises entre 5 °C et 50 °C. New unica est une gamme modulaire qui offre une grande variété de produits et de fonctions avec une esthétique épurée et intemporelle qui s'intègre bien aux autres installations. Il est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pratiques pour les besoins des clients.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement par borne à ressort

Classe de protection (IP)

IP20

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

38 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

diamètre de trou

45 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Unica

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.