Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Cet interrupteur à clé 3 positions permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU370118, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à clé 3 positions blanc brillant RAL9003 et d'une clé KN640. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ... Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, … Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
Compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
interrupteur à bouton-poussoir
Interrupteur de machine à laver
IK
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Calibre
profondeur d'encastrement
contact de report
Traitement de surface
Avec plaque de montage
voyant
Type de connexion
Sans halogène
composition
Couleur
type de commande
Type de pose
tension nominale
largeur d'appareil