Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod Blanc - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation connecteur de données encastrable
  • composition plaque centrale

Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 Keystone/Systimax - 2 modules Blanc - mécanisme seul

 
 

Détails du produit

Cette prise RJ45 Unica NU946118 de Schneider Electric est de couleur blanche et est dotée de 2 modules. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Elle est conforme à la norme UNE 20315, UNE 60669. Avec un type d'espace Systimax, elle se clipse en toute facilité. En outre, son niveau de protection IK04 contribue à la protection contre les impacts. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. Elle reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

27 mm

hauteur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

largeur d'appareil

45 mm

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec jacks/coupleurs

Non

bague de support

Non

avec impression

Oui

IK

IK04

avec protection contre la poussière

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Oui

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

connecteur de données encastrable

avec volet de protection

Oui

Couleur

blanc

composition

plaque centrale

Type de pose

encastré

sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Unica

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.