Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - sortie de câble - pour câble D= 6 à 12 mm - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
La sortie de câble Unica NU386218 de Schneider Electric est blanche. Elle se clipse en quelques gestes. Son courant nominal est de 16 A. En outre, son niveau de protection IK04 offre une bonne protection contre les chocs. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, cette sortie de câble ne contient ni halogène, ni métaux lourds ni mercure. Avec un indice IP20, cette sortie de câble est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend très résistante. De plus, il répond aux normes 2014/35/EU - directive basse tension, et CE, EN 60670-22. Elle reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. Ce mécanisme est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
avec jacks/coupleurs
bague de support
IK
avec impression
Numéro RAL (équivalent)
boîtier blindé
domino
avec éclairage
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
avec protection contre la poussière
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
Avec volet de protection
Couleur
composition
Type de pose
Sans halogène
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Gamme
Multiple de vente
Code Douane