Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 2 postes horiz vert

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • Couleur anthracite

Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 2 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm -compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7004x

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition 2 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur anthracite, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en double poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600454 se compose d'une plaque 2 postes de couleur anthracite RAL7021. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Code Douane

39259010

Multiple de vente

1

Plaque de finition

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

nombre d'unités, horizontales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

adapté à une boîte de sol

Non

nombre d'unités, verticales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Traitement de surface

laqué / peint

avec grille de montage

Non

Matériau

plastique

Nbre de postes

2

numéro RAL (équivalent)

7021

Zone de texte/surface d'inscription

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

Largeur

159.6 mm

Couleur

anthracite

IK

IK04

Hauteur

85 mm

avec volet de protection

Non

Profondeur

10.25 mm

montage encastré

Oui

sans halogène

Oui

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

à clipser

transparent

Non

finition de la surface

mat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.