Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 4 postes horiz vert

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 4
  • Couleur anthracite

Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 4 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm -compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7008x

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition 4 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur anthracite, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en quadruple poste. NU600854 se compose d'une plaque 4 postes de couleur anthracite RAL7021. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Code Douane

39259010

Multiple de vente

1

Plaque de finition

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'unités, horizontales

4

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

8

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

nombre d'unités, verticales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

laqué / peint

avec grille de montage

Non

Matériau

plastique

Nbre de postes

4

Profondeur

10.25 mm

numéro RAL (équivalent)

7021

sans halogène

Oui

Largeur

301.6 mm

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

Couleur

anthracite

Hauteur

85 mm

avec volet de protection

Non

montage encastré

Oui

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

à clipser

transparent

Non

finition de la surface

mat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.