Unica déco Signature - Plaque de finition - Ardoise - 1 poste - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7002x
A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition haut de gamme 1 poste Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600277 se compose d'une plaque 1 poste en ardoise. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Unica déco
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
traitement antibactérien
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
adapté à un canal d'allège
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
transparent
finition de la surface
Classe de protection (IP)
adapté à une boîte de sol
IK
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
Zone de texte/surface d'inscription
avec volet de protection
Profondeur
Nbre de postes
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur