Unica Déco Subtile - Plaque de finition - Anthracite liseré cuivre - 1 poste - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7002x
A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition 1 poste Unica Déco Subtile, légère et élégante, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600241 se compose d'une plaque 1 poste de couleur anthracite (RAL7021) avec deux liserés cuivres de part et d'autre. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Unica déco
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
montage encastré
adapté à une installation intégrée
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
transparent
diamètre de l'alésage (ouverture)
adapté à une boîte de sol
traitement antibactérien
avec volet de protection
Profondeur
Nbre de postes
Zone de texte/surface d'inscription
sens de montage
qualité du matériau
Matériau
Couleur
adapté à un canal d'allège
Classe de protection (IP)
Largeur
IK
Traitement de surface
nombre d'unités, horizontales
Hauteur
finition de la surface
sans halogène
type de fixation