Unica Studio Métal - plaque de finition - Cuivre liseré Blanc - 3 postes

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 3
  • Couleur cuivre

Unica Studio Métal - plaque de finition - Cuivre liseré Blanc - 3 postes

 
 

Détails du produit

-3 postes, montage horizontal/vertical
-Alignement mural perfectionné
-Picots renforcés (et plus nombreux) pour une meilleure tenue
-Decliné en cinq coloris ultra modernes
-Surface finement texturée pour éviter toute trace de doigts
-Un indémodable au design épuré

Unica déco studio métal

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Unica déco studio métal

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

diamètre de l'alésage (ouverture)

65 mm

nombre d'unités, verticales

0

nombre d'unités, horizontales

3

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

finition de la surface

brillant

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

3

Profondeur

10 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Oui

Largeur

227 mm

Couleur

cuivre

adapté à un canal d'allège

Non

transparent

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.