Voyant antimicrobien simple à LEDs 12V à 24V 0,2W Mosaic pour fonction témoin et lumineuse 1 module livré avec 4 étiquettes de couleur - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans une chambre en milieu hospitalier_x000D_
Puissance d' éclairement : 0,2W_x000D_
Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux,cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets...).
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de modules (construction modulaire)
largeur d'appareil
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
avec symbole interchangeable
avec lumière clignotante
avec symbole/impression permanent(e)
adapté à la classe de protection (IP)
Source Incluse
utilisation comme contact à poussoir
finition de la surface
transparent
numéro RAL (équivalent)
type de fixation
matériau
couleur de la source lumineuse
puissance de la lampe max.
Traitement de surface
Culot
sans halogène
qualité du matériau
couleur
composition
Type de pose
tension nominale