Appareillage composable milieu de gamme Bachmann Appareillage composable milieu de gamme Bachmann (78 produits)


TWIST 2 métal aspect inox rond 2xUTE prise France noir câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal aspect inox rond 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage 40mm câble d'alimentation 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2 métal noir mat rond 2xUTE prise France noir câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal noir mat rond 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
Prise PIX 1 prise de courant UTE type français avec protection enfants Montée
BACHMANN
Prise PIX 1 prise de courant UTE type français avec protection enfants Montée avec cerclage design noir Cerclage design blanc supplémentaire inclus Câble 0,2m H05VV-F3G1,5mm² noir Connecteur mâle connecteur rapide ISV 3P Emballage carton
CASIA 2 aluminium aspect inox 2xUTE noire 1xUSB A/C 22W câble 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium aspect inox 2xUTE prise France noire 1xUSB A/C 22W câble d'alimentation de 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
Multiprise CASIA 2 aluminium aspect inox 3xUTE noir câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium aspect inox 3xUTE prise France noire câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage à contact de protection fournie emballé dans un carton
Multiprise CASIA 2 aluminium noir 3xprise France noire câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium noir RAL9005 3xUTE prise France noire câble d'alimentation de 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage à contact de protection fournie emballé dans un carton
Prise PIX 1 prise de courant UTE type français avec protection enfants Montée
BACHMANN
Prise PIX 1 prise de courant UTE type français avec protection enfants Montée avec cerclage design noir Cerclage design blanc supplémentaire inclus Câble 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir Fiche mâle 2P+T démontable Emballage carton
TWIST 2 xUTE coloris noir mat  RAL 9005, GE30 protection enfant Alim 2,0m
BACHMANN
TWIST 2 xUTE coloris noir mat RAL 9005, GE30 protection enfant Alim 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir et fiche à monter noire emballage carton
PIX Holder Simple noir en tôle d'acier, Pour la fixation d'un PIX à un meuble
BACHMANN
PIX Holder Simple Pour la fixation d'une prise PIX à un meuble, Matériau: tôle d'acier DC01 / revêtement par poudre, Couleur: noir, similaire à RAL 9005, lisse
TWIST 2 métal aspect inox rond 1xUTE prise France 1xUSB A/C 22W câble 2m fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal aspect inox rond 1xUTE prise France noir 1xUSB A/C 22W Ouverture automatique Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2 métal noir mat carré 2xUTE prise France noir câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal noir mat carré 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
CASIA 2 aluminium aspect inox 3xUTE noir 1xUSB A/C 22W câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium aspect inox avec cache 3xUTE prise France noire 35° 1xUSB A/C 22W câble d'alimentation de 2,0m H05VV-F3G1,5mm² pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2 métal noir mat rond 1xUTE prise France 1xUSB A/C 22W câble 2,0m fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal noir mat RAL9005 rond 1xUTE prise France noir 1xUSB A/C 22W Ouverture automatique Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation 2m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2 métal blanc mat rond 2xUTE prise France noir câble de 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal blanc mat rond 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2 métal noir mat carré 1xUTE prise France 1xUSB A/C 22W câble 2,0m fil nu
BACHMANN
Multiprise TWIST 2 métal noir mat RAL9005 carré 1xUTE prise France noir 1xUSB A/C 22W Ouverture automatique Profondeur de montage 40mm câble d'alimentation 2m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
TWIST 2xprises Couvercle métallique - aspect inox 2xprises UTE noires Alim. 2,0m
BACHMANN
TWIST 2xprises Couvercle métallique - aspect inox 2xprises UTE noires Alim. 2,0m H05VV-F3G1,5mm² Prise noire démontable livrée Emballage carton
MINI PIX compatible Keystone s
BACHMANN
MINI PIX compatible Keystone suivants 917.400, 917.157, 917.120, 940.083, 918.041, 917.121, Noir, emballé en sachet
Volet KAPSA noir, similaire RAL9005 Logo Bachmann face intérieure
BACHMANN
Volet KAPSA noir, similaire RAL9005 Logo Bachmann face intérieure Emballage carton
Bloc multiprises KAPSA 3xUTE prises françaises Alim: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir
BACHMANN
Bloc multiprises KAPSA 3xUTE prises françaises Alim: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir Fiche mâle 2P+T à monter Attention: volet non inclus Emballage carton
Volet pivotant PIX noir RAL 9005 Pour couvrir la prise PIX Anneau de décoration
BACHMANN
Volet pivotant PIX noir RAL 9005 Pour couvrir la prise PIX Anneau de décoration noir inclus 4 cadres intérieurs noirs inclus pour installation selon type de prises: France/ Allemagne, prise UK, prise suisse T13, et pour emplacem. Libre
Jeu de couvercles PIX, aspect acier inoxydable, pour recouvrir le connecteur PIX
BACHMANN
Jeu de couvercles PIX, aspect acier inoxydable, pour recouvrir le connecteur PIX. couvercle en plastique en acier inoxydable look incl. bague décorative en acier inoxydable et 4 couleurs pays noir pour la couleur de la monture: noir RAL9005
PIX 1xemplacem. libre anneau noir vide pour embellissement monté, anneau blanc
BACHMANN
PIX 1xemplacem. libre anneau noir vide pour embellissement monté, anneau blanc pour embellissement inclus, Unité pour intégrer les modules personnalisés BACHMANN
CASIA 2 aluminium noir RAL9005 3xUTE noir 1xUSB A/C 22W câble 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium noir RAL9005 avec cache 3xUTE prise France noire 35° 1xUSB A/C 22W câble d'alimentation de 2,0m H05VV-F3G1,5mm² pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
CASIA 2 aluminium noir RAL9005 avec cache 4xUTE noir câble 2,0m noir fil nu
BACHMANN
Bloc multiprise CASIA 2 aluminium noir proche RAL9005 avec cache noir 4xUTE prise France noire 35° câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir pour montage en niche ou en angle fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton