Commande réversible double composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation autre
  • type de commande bascule/bouton
ICON

Commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir en s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

 
 

Détails du produit

Bornes Automatiques
10AX, 250V
Blanc RAL 9003
Livré en mode poussoir

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

54 mm

largeur d'appareil

54 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

autre

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

non

Type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.