Interrupteur Optima double pour commande de volet roulant blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation interrupteur double
  • type de commande bascule/bouton

Interrupteur Optima double, pour commande de volet roulant blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

compatible avec Apple HomeKit

Non

hauteur d'appareil

67 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Non

numéro RAL (équivalent)

9016

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commutation

interrupteur double

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

40 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

non

Avec plaque de montage

Non

sans halogène

Oui

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

type de connexion

autre

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

profondeur d'appareil

30 mm

largeur d'appareil

67 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.