Interrupteur Optima simple porte-étiquette va-et-vient ou bouton poussoir blanc RAL9010
Interrupteur simple InterBP™
Du va-et-vient au bouton poussoir et vice-versa en un clic - Possibilité d'ajouter une fonction lumineuse en un tour de main
1 référence de mécanisme pour 4 fonctions
Va-et-vient - Va-et-vient à voyant - Poussoir - Poussoir à voyant
LES +
Optimisation des stocks - Facilité de commande et de préparation - Gain de temps à l'achat et à la pose
APPLICATIONS VARIEES
Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal.
PERFORMANCE
1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement.
COMPATIBILITE
Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT
Optima ap-so
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
couleur de l'opérateur de commutation
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
traitement antibactérien
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
IK
numéro RAL (équivalent)
interrupteur à bouton-poussoir
nombre de bascules d'actionnement
type de fixation
contact de report
matériau
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Calibre
Avec plaque de montage
sans halogène
type de connexion
type de commande
voyant
composition
couleur
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
interrupteur de chauffage
compatible avec Apple HomeKit
fonction d'éclairage
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Type de pose
tension nominale