Interrupteur individuel de volets roulants saillie Profil Eco - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • composition mécanisme complet avec cadre
  • Type de pose saillie

Interrupteur individuel de volets roulants Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre 2 postes saillie finition blanc

 
 

Détails du produit

Blanc
Commande de volets roulants
Complet
Profil éco
Saillie

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Profil Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Profil Eco

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

largeur d'appareil

65 mm

profondeur d'appareil

34.3 mm

hauteur d'appareil

65 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

utilisation électronique possible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

utilisation mécanique possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de touches

2

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

2

Qualité du matériau

thermoplastique

Calibre

6 A

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.