Poussoir porte-étiquette Appareillage Saillie complet blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker
ICON

Poussoir porte-étiquette Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation

 
 

Détails du produit

6A, 250V~
Avec contact inverseur (NO + NF)
Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - Livré bornes ouvertes
Devient lumineux avec lampe référence 089901, référence 089902, référence 089906
Finition blanc RAL 9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Asl

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

nombre de contacts inverseurs

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

72 mm

largeur d'appareil

72 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Non

principe de fonctionnement

électromécanique

numéro RAL (équivalent)

9003

IK

IK04

avec éclairage

Oui

type de fixation

fixation à vis

nombre de bascules d'actionnement

1

Nbre de pôles

2

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Calibre

6 A

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

Impression

symbole « sonnerie »

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.