Prise Optima 2 pôles blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type contact de protection CEE 7/3 / CEE 7/4 (type F)
  • couleur blanc

Prise Optima 2 pôles blanche RAL9010

 
 

Détails du produit


APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

Nombre de ports USB-C

0

couleur de l'opérateur de commutation

autre

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9016

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Oui

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

22.8 mm

hauteur d'appareil

77 mm

largeur d'appareil

65 mm

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

protection contre les surtensions

Non

encastrement isolé

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

mécanisme d'éjection

Non

protection différentielle

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Nbre de postes

1

sans halogène

Oui

Modèle type

contact de protection CEE 7/3 / CEE 7/4 (type F)

couleur

blanc

Type de pose

saillie

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.