Prise Optima RJ45 Catégorie 6 FTP grade 1 blindée blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • utilisation UAE/IAE
  • composition mécanisme seul

Prise Optima RJ45 Catégorie 6 FTP grade 1 blindée blanche RAL9010

 
 

Détails du produit


APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

20 mm

largeur d'appareil

67 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

bague de support

Non

transparent

Non

hauteur d'appareil

67 mm

finition de la surface

brillant

avec impression

Non

IK

IK04

avec jacks/coupleurs

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

domino

Non

avec éclairage

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

boîtier blindé

Oui

utilisation

UAE/IAE

serre cable

Non

avec volet de protection

Non

champ d'inscription

sans champ d'inscription

sans halogène

Oui

composition

mécanisme seul

Type de pose

saillie

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.