Prise Optima RJ45 Catégorie 6 UTP grade 1 blanche RAL9010
APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT
Optima ap-so
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
hauteur d'appareil
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
bague de support
avec impression
IK
avec jacks/coupleurs
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
jacks blindés
type de fixation
adapté au nombre de jacks/coupleurs
matériau
serre cable
qualité du matériau
direction de sortie
Traitement de surface
boîtier blindé
utilisation
avec volet de protection
champ d'inscription
sans halogène
couleur
composition
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente