Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise Optima RJ45 Catégorie 6a grade 3 TV blindée blanche RAL9010
APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT
Optima ap-so
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
bague de support
Transparent
hauteur d'appareil
avec jacks/coupleurs
Finition de la surface
IK
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
avec éclairage
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
finition des contacts
adapté au nombre de jacks/coupleurs
avec impression
direction de sortie
Traitement de surface
boîtier blindé
serre cable
avec volet de protection
champ d'inscription
Sans halogène
utilisation
Couleur
composition
Type de pose
Qualité du matériau
Gamme
Multiple de vente
Code Douane