Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E - Appareillage saillie composable
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Arrivée de câble multidirectionnelle
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Asl
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
code couleur
montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
compatible avec des couvercles tiers
montage apparent
avec protection contre la poussière
avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
jacks blindés
décharge séparée de câble de traction
type de fixation
encastrement de canal
catégorie
direction de sortie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
numéro RAL
type de connexion
composition
couleur