Sortie de câble Optima blanche RAL9010
APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT
Optima ap-so
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
finition de la surface
IK
numéro RAL (équivalent)
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
type de fixation
matériau
impression/marquage
Traitement de surface
hauteur
sans halogène
Modèle type
couleur
adapté à la classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane