Voyant à câbler bleu 12/24V 1mA pour interrupteur Optima

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Voyant à câbler bleu 12/24V 1mA pour interrupteur Optima

 
 

Détails du produit

Voyants à câbler
Ajout d'une fonction lumineuse, signalisation ou témoin, simple ou double par l'ajout d'un voyant à câbler - Visible par transparence (pas de perçage) - 3 couleurs au choix : blanc, bleu ou rouge

LES +
S'adapte à tous les besoins - Facilité d'installation
APPLICATIONS VARIEES
Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal.
PERFORMANCE
1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement.
COMPATIBILITE
Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Optima ap-so

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Pièce de rechange pour installation domotique

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.