Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 S-One incliné - 1 module - Anthracite - mécanisme seul
Commandez votre éclairage le plus simplement du monde. Associé à un télérupteur dans le tableau électrique, multipliez les points de contrôle.
Prises RJ45 sans connecteur. Compatible avec les connecteurs RJ45 S-One
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique.
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autorise une infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opération simple et accessible à tous), elle se fond dans le décor ou affiche sa présence selon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
type de fixation
matériau
finition des contacts
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
sans halogène
couleur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane