Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle KNX IoT vers passerelle IP BACnet entre les appareils IoT KNX et les appareils systèmes IP BACnet Communication sans fil intégrée via KNX IoT via thread Communication IP via port Ethernet intégré Mise en service facile
KNX IoT to BACnet IP gateway
- Gateway between KNX IoT devices and BACnet IP devices systems
- Integrated wireless communication via KNX IoT over Thread
- BACnet IP communication via integarted Ethernet port
- Easy commissioning and configuration of KNX IoT devices and BACnet IP communication via integrated Web UI
- Mains powered by external power supply adapter (AC 100...240V)
- Clear status indication with integrated LEDs
- Dimensions: 117 x 117 x 43 mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Modèle type
Couleur
Type de pose
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface