Longueur du capteur
84 mm
Câble fixe sur capteur
Non
Convient pour montage dans conduit d'aération
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
Bouton-poussoir de mise en veille
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Mesure de la température moyenne
Oui
Élément de capteur de diamètre
15 mm
Élément de capteur à l'extérieur du boîtier
Oui
Potentiomètre avec bouton de réglage
Non
Paramétrage offset possible
Non
Avec protection contre l'inversion de polarité
Non
Humidité ambiante max. (sans condensation)
100 %
Nombre de signaux de sortie
2
Plage de mesure de l'humidité relative de l'air
0...0 %
Mesure de l'humidité absolue de l'air
Oui
Mesure des particules (PM)
Non
Mesure de l'enthalpie
Oui
Mesure passive de la température
Non
Mesure de température active
Oui
Mesure du point de rosée
Oui
Élément de capteur à l'intérieur du boîtier
Non
Protocole pris en charge pour MP (multipoint)
Non
NFC (Near Field Communication)
Non
Supporte protocole BACnet
Non
Plage de mesure de la température
-40...-40 °C
Représentation de tendance
Non
Tension d'alimentation assignée DC
13.5...13.5 V
Tension d'alimentation assignée CA
13.5...13.5 V
Nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
Nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
0
Nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
0
Nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
0
Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
0
Avec matériau de fixation
Non
Nombre de plages de mesure
4
Classe de protection (IP)
autre
Fixation du couvercle
vissé
Finition du raccordement électrique
bloc terminal
Mémorisation possible des défaillances
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Température ambiante
-40...-40 °C
Mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
Montage de tube possible
Non
Type d'alimentation électrique
câble d'alimentation