Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avec câble en thermoplaste coulé pour le montage dans des endroits difficiles d'accès ou dans des tubes de protection de profondeurs différentes.
Plage -20 à +130°C (LG-Ni1000) Câble de 1.5m silicone / IP65
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
longueur du capteur
matériau élément
câble fixe sur capteur
convient pour montage dans conduit d’aération
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
longueur d'enfichage
bouton-poussoir de mise en veille
type de capteur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
mesure de la température moyenne
élément de capteur de diamètre
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
potentiomètre avec bouton de réglage
paramétrage offset possible
avec protection contre l'inversion de polarité
nombre de signaux de sortie
technologie LoRa
mesure de l'humidité absolue de l'air
mesure des particules (PM)
mesure de l'enthalpie
mesure passive de la température
mesure de température active
mesure des COV
mesure du point de rosée
mesure du CO1
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
Compatible IFTTT
plage de mesure de la température
type d'écran
Bluetooth
représentation de tendance
adapté aux gaz
adapté aux liquides
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages de mesure
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
Antidéflagration
mémorisation possible des défaillances
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
Température ambiante
technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
montage de tube possible
avec boîtier
Montage mural
Longueur du câble
avec affichage
sans fil
adapté à l'air
Multiple de vente
Code Douane