Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde entièrement active et flexible pour le calcul de la moyenne.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à l'air
matériau élément
câble fixe sur capteur
convient pour montage dans conduit d’aération
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
type de capteur
longueur d'enfichage
bouton-poussoir de mise en veille
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
mesure de la température moyenne
Compatible avec Apple HomeKit
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
potentiomètre avec bouton de réglage
paramétrage offset possible
avec protection contre l'inversion de polarité
humidité ambiante max. (sans condensation)
nombre de signaux de sortie
mesure de l'humidité absolue de l'air
technologie LoRa
mesure de l'enthalpie
mesure passive de la température
mesure des particules (PM)
mesure des COV
mesure de température active
mesure du CO1
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
mesure du point de rosée
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
plage de mesure de la température
Compatible IFTTT
type d'écran
Bluetooth
adapté aux liquides
Adapté aux gaz
représentation de tendance
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
Avec matériau de fixation
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
compatible Wi-Fi
fixation du couvercle
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
mémorisation possible des défaillances
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Température ambiante
Technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
avec boîtier
montage de tube possible
Montage mural
Avec affichage
Couleur du boîtier
sans fil
Multiple de vente
Code Douane