Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier d'ambiance sans-fil pour la régulation thermique (avec récepteur) ou la remontée d'une température dans l'appli Tydom avec une box maison connectée - format rectangulaire
Fonctions : En association avec un récepteur, mode thermostat sans-fil :
- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone, registre motorisé (système gainable) ou de radiateur électrique
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Régulation configurable : multiples réglages possibles*
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température*
- Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur
* suivant le type de récepteur installé
En association avec une box maison connectée, mode thermostat connecté :
- Pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage Bénéfices : Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
type de capteur
paramétrage offset possible
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
plage de mesure de l'humidité relative de l'air
mesure passive de la température
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
plage de mesure de la température
type d'écran
lieu d'utilisation
Température ambiante
mesure de l'humidité relative de l'air
Montage mural
Couleur du boîtier
sans fil
avec affichage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane