Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - connecteur RJ45 S-One grade 3 TV sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
LexCom Home de Schneider Electric offre des coffrets des communication prêts à l'emploi qui répondent aux derniers documents en vigueur sur le Très Haut Débit : NF C 15-100, guides "Objectifs fibres", Promotelec, Art. R111-14 du code de la construction, afin de connecter les logements aux principaux médias : services internet au-delà de 100 Mbit/s, réseau informatique à 1 Gbit/s, multi-TV, téléphone, etc. La gamme propose aussi des accessoires pour compléter ces coffrets de communication. Cette prise réseau est de Cat 6A Blindée STP. Cette prise RJ45 est une conception monobloc avec connecteur argent (zamak) et organisateur des fils : dark blue (ABS + PC). Les câbles réseaux Schneider Electric garantissent le lien entre le panneau de brassage des coffrets de communication et les prises terminales.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
catégorie
blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme