Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon HDMI 1.4 standard avec Ethernet pour raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo - résolution vidéo 1080i et 720P longueur 10m - avec connecteurs plaqués Or
Cordon HDMI standard avec Ethernet
Longueur 10m
Cordon HDMI 1.4
Supporte la résolution vidéo 1080i et 720P
Connecteurs plaqués Or
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sens du branchement pour le raccordement 2
sens du branchement pour le raccordement 1
nombre de pôles raccordement 2
nombre de pôles raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme