Fiche RJ45 catégorie5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 5E
  • Modèle type prise (mâle)

Fiche RJ45 catégorie 5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2'm

 
 

Détails du produit

Fiche RJ45 - catégorie 5e
8 contacts
Contacts avec revêtement or 1,2?m
Pour câble rond
Largeur 11,70mm
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

taille d'AWG max.

24

taille min. de l'AWG

autre

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

blindé

Non

Type de connexion

sertissage

Modèle type

prise (mâle)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Lcs³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.