Module de brassage blindée cat.6A STP - pour coffret de communication à équiper

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(4)
  • catégorie 6A (IEC)
  • Modèle type jack
ICON

Module de brassage blindé catégorie 6A STP pour applications Grade 3 TV avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module

 
 

Détails du produit

Categorie 6A STP
Module de brassage blindé
Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
Pour application Grade 3 TV
1 module
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

taille d'AWG max.

22

taille min. de l'AWG

autre

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(4)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble plat

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6A (IEC)

blindé

Oui

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Modèle type

jack

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Drivia

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.