Module de brassage cat.6 FTP - pour coffret de communication à équiper

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6
  • Modèle type jack
ICON

Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module

 
 

Détails du produit

Categorie 6 FTP
Module de brassage
Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
1 module

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

taille d'AWG max.

22

taille min. de l'AWG

autre

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble plat

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6

blindé

Oui

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Modèle type

jack

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.