Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 13M 3R - Avec emplacement box

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type boîte de dérivation
ICON

le coffret de communication résidentiel VDIRM0036 grade 2TV minimum 13 modules 3 rangées avec emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 8 RJ45.

 
 

Détails du produit

Hébergez votre équipement de réseau avec ce coffret Resi9 Connect de 13 modules 3 rangées conçu pour la vidéo, les données et le téléphone. Cette armoire de communication permet à l'utilisateur de distribuer les signaux du panneau central aux points de connexion situés dans votre logement.
Il distribue le signal TV coaxial et xDSL sur les sorties 4xRJ45. Il y a suffisamment d'espace pour monter un DTIo si l'utilisateur dispose d'une connexion par fibre optique par le fournisseur de services Internet. La conception de ce produit est bien alignée avec le tableau électrique SE. En outre, il peut être installé encastré ou en saillie. L'armoire dispose de 1 châssis avec rail DIN, 1 panneau de raccordement à 8 ports, 4 connecteurs RJ45 Cat6, 1 bornier de terre, 1 support d'alimentation, 1 sortie d'adaptateur coaxial et 1 répartiteur téléphonique DTI et 4 voies avec 2 sorties. Le panneau de raccordement est compatible avec les connecteurs RJ45 keystone.
Tirez le meilleur parti de vos services connectés avec des armoires Resi9, conçues pour répondre aux attentes les plus élevées pour vos besoins domestiques modernes. Tirez le meilleur parti de vos services connectés avec des armoires Resi9, conçues pour répondre aux attentes les plus élevées pour vos besoins domestiques modernes.

Lexcom home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Gamme

Lexcom home

Tableau de communication

profondeur

500 mm

Modèle type

boîte de dérivation

largeur

252 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.