Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 18M 1R - sans emplacement box

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type boîte de distribution
ICON

le coffret de communication résidentiel VDIRM0042 grade 2TV minimum 18 modules 1 rangée sans emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 13 RJ45.

 
 

Détails du produit

Ce panneau Resi 9 Connect de Schneider Electric est un panneau de communication dédié aux infrastructures de réseau domestique. Le répartiteur TV à 2 sorties est vissé sur le panneau de raccordement et associé à un connecteur coaxial pour une entrée de câble parfaite dans le panneau. Le DTI est monté sur le rail DIN et comprend 4 sorties précâblées. Il est fourni avec 6 connecteurs RJ45 Cat6. Ce dispositif permet un montage en surface ou un montage rapide sur une canalisation Resi9 dédiée. Les dimensions sont (l) 357 mm x (H) 250 mm x (P) 108 mm. La couleur du produit est le blanc. Grâce à la facilité d'installation et au câblage réduit, la gamme de protection Resi9 est le moyen le plus rapide et le plus simple d'assurer la protection électrique dans les bâtiments résidentiels. Cet appareil est conforme à la norme EN 50083 et à la déclaration CE.

Lexcom home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Lexcom home

Code Douane

85369095

Tableau de communication

profondeur

108 mm

Modèle type

boîte de distribution

largeur

357 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.