Resi9 Switch Ethernet 9 Ports, 8 Ports 1gbit POE 30W max, budget total 92W

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 9
  • Type de pose saillie

Le switch Ethernet POE Resi9 R9H9SWP92 garantit la distribution d'internet avec un port d'entrée et 8 ports POE 1Gbits. Il permet l'alimentation d'équipements compatibles POE avec une puissance totale max de 92W (30W max par port).

 
 

Détails du produit

Le switch Ethernet PoE Resi9 permet de : garantir la distribution d'internet à 1Gb/s dans chaque prise RJ45 du logement qu'il alimente et alimenter électriquement les équipements compatibles PoE raccordés tels borne WiFi ou caméra. Le commutateur réseau Resi9 permet l'accès internet de plusieurs d'appareils connectés simultanément: vidéo à la demande, jeu en ligne, télétravail. Sa capacité de fond de panier garantit un débit montant et descendant de 1 Gbits par port Le switch Ethernet POE Resi9 R9H9SWP92 comporte un port d'entrée et 8 ports de sortie POE 1Gbits. Chacun de ses 8 ports POE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W. La puissance totale disponible est de 92W. Le transformateur 240VAC/48VDC d'alimentation du commutateur réseau est indépendant du corps du commutateur. Il peut être logé dans le coffret de communication Resi9 connect avec le commutateur réseau. Placé au niveau du coffret de communication du logement Resi9 Connect, il alimente une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès WiFi et assure ainsi la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1 Gb/s en filaire et sans fil. Avec une capacité de commutation renforcée à 7,44Mpps (« Million de paquets par seconde ») et avec une mémoire tampon de 1Mo, il offre une bien meilleure fluidité de commutation de données que le standard du marché dans cette catégorie. Chacun de ses 8 ports PoE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W conformément à la norme IEEE 802.3at il est inclus dans une référence des coffrets de communication Resi9 Connect (R9H18402VDIXS) et permet d'alimenter une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi Ce coffret permet d'alimenter en data et électriquement une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi référence S520491 grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet)
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 connect

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

puissance max. PoE

92 W

nombre de ports PoE

8

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre d'autres ports

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

gérable

Non

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

9

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

1

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

hauteur

26 mm

profondeur

105 mm

largeur

178 mm

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.