Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Oui
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
Classe de protection (IP)
IP20
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de fentes de module
4
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
Type de pose
profilé chapeau